DIN 41651、DIN EN 60352-3/4 TE Connectivity Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタです TE の Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタは、互換性のあるフラットリボンケーブルと手でつないでケーブルアセンブリを作成できるように設計されています。Novo シ
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金, パラジウムニッケル●シリーズ:AMP-LATCH - NOVO●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:189-5891アズワン品番65-7776-71内容量1箱(50個)