曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1658622-1 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス AMP-LATCH - NOVOシリーズ 1箱 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66506748

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス AMP-LATCH - NOVOシリーズ 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
66506748
品番
1658622-1
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
9,998

DIN 41651、DIN EN 60352-3/4
TE Connectivity Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタです
TE の Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタは、互換性のあるフラットリボンケーブルと手でつないでケーブルアセンブリを作成できるように設計されています。Novo シ

仕様
●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金, パラジウムニッケル●シリーズ:AMP-LATCH - NOVO●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:189-5891
アズワン品番
65-7776-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする