3Dプリンター ノーベル 1.0
精緻かつ繊細
ノーベル 1.0 は、レーザー成形による卓越した出力品質を備えたプロシューマーのニーズにも応える3Dプリンターです。高精細を可能にする専用のレジン樹脂は、あなたのアイデアを触れるアートへと昇華します。
使いやすいスマートなデザイン
405nmのク
仕様●印刷技術:SL立体光造形技術(Stereolithography; SL)●製品本体サイズ:280×345×590 mm(幅×奥行×高さ)●製品本体重量:9.6 kg(レジン 500gを含む)●最大印刷範囲:128×128×200 mm(幅×奥行×高さ)●出力ピッチ:0.025mm(25 Microns)・0.05mm(50 Microns)・0.1mm(100 Microns)●X/Y軸分解能:0.3mm(300ミクロン)●パネルサイズ:2.6インチFSTN LCM●コネクタ:USB 2.0(ホスト、デバイス)●樹脂材質:光硬化性樹脂●ファイル形式:.stl, XYZ 形式(.3wn)●OS Support:Windows 7+(for PC)・Mac OS X 10.8(Mountain Lion)以上
アズワン品番67-0461-07
内容量1台