Home&Base ミニほうき&ちりとりセット

Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック

ホウキとチリトリのセットです。
コンパクトサイズです。
水気に強く細かいゴミも掃ける化繊ほうきです。
屋外・土間の掃き掃除用。

仕様●幅(mm):180●奥行(mm):50●高さ(mm):500●材質/仕上:穂先/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン、甲/ポリエチレン、チリトリ/ポリプロピレン●セット内容/付属品:ほうき1本、チリトリ1個●注意:高温になる所での保管・使用はおやめください。●注意:力をかけ過ぎますと破損する危険があります。●注意:穂先が曲がる原因となりますので吊るして保管してください。●原産国:中国●コード番号:354-3723 アズワン品番67-2373-40 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66507545 111520
550
529
582 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする