曜日別特売

丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 18321

丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 18321 - Lumberg Automation

食品産業用M12コネクタ
Lumbergの堅牢なM12コネクタ製品は、食品産業のセンサ-アクチュエータ用途に最適です。定格電流が4 A、定格電圧が250 Vの4極で、ステンレススチール製のカップリングナットとスズめっき黄銅コンタクトを備えています。
現場取り付け可能コネクタ

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:銅の上に金●動作温度 Max:+90℃●コード番号:508-5343アズワン品番65-7773-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650887518321 RKCN 4/7
5,620
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする