真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6248 アズワン品番65-7994-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66508945 VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A
21,400
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする