曜日別特売

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 メス

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 メス - AMPHENOL

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7485アズワン品番65-7700-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509819BK4SRL12079SY
10,000
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする