曜日別特売

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 メス

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 メス - AMPHENOL

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7493アズワン品番65-7696-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66513127BK4SRL14089SZN-B1
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする