曜日別特売

ガイドブロック NAHシリーズ 20mm

ガイドブロック NAHシリーズ 20mm - NSK(日本精工)

NS シリーズコンパクトリニアキャリー
NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。
特長と利点
既存のシ

仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:69.8mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:18800N●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8755アズワン品番65-7845-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66513696NAH20EMCE01KCZ =N/P R 85
33,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする