マニホールドブロック MSシリーズ

マニホールドブロック MSシリーズ - Festo

Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 9200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1866アズワン品番65-8029-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66514509MS6-FRM-3/8-Y
48,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする