曜日別特売

電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B

電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B - ハーティング

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7097アズワン品番65-7483-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6652879819431240547
7,650
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする