有機EL照明付グリーディングカード A88MA2シリーズ
想いが光るグリーディングカード
「人と人が会えない今、感謝の想いをカードにこめて」をコンセプトに製品化された有機EL照明付きのグリーディングカードです。メッセージがライトアップされ、より想いが伝わります。
メッセージ部分は「ヒカルカミ」フレキシブル有機
仕様●本体デザイン:ロックダウンカード●商品本体サイズ:173mm×112mm(閉じた状態)、225mm×112mm(開いた状態)、41mm×18mm(メッセージ書き込み開口部)●重さ:約12g●発光色:白色●点灯回数:約500回程度の点灯で電池が消耗して暗くなり始めます。●内容物:カード本体 ×1、封筒 ×1
アズワン品番67-0384-85
内容量1セット