フレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(Rc):1-1/2"●対辺(mm):78●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9256-81
内容量1本