DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント

DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント - AMPHENOL
仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1957アズワン品番65-7626-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533427C01610E0170031
4,670
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする