汎用型圧力計(75Φ)立形A枠 GS51-131シリーズ

汎用型圧力計(75Φ)立形A枠 GS51-131シリーズ 長野計器

空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4319-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66533567 GS51-131
2,800
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする