曜日別特売

丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 50個入

丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 50個入 - AMPHENOL
仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5592アズワン品番65-7594-25内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66537478AHDP04-18-14PR-WTA
75,100
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする