圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KP151WGシリーズ

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KP151WGシリーズ 長野計器 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KP151WGシリーズ 長野計器

KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。

仕様●形状(取付):コネクタ式M12コネクタ(4極)外調式ケーブル別売●接続:G1/2A(先端ダイアフラム)●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS316L●圧力レンジ:kPa_-100~200●精度:±0.3%F.S.●電源:9~36V DC●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:禁油禁水 アズワン品番65-4330-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66539280 KP151WGNSW1X04XXXX0
49,200
48,980
53,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする