丸型コネクタ 16極 スタンダード インライン 1袋 100個入

丸型コネクタ 16極 スタンダード インライン 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド
組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレ

仕様●極数:16●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:17●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3732アズワン品番65-7719-46内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66539675796274-1
573,000
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする