曜日別特売

アイブレイク HOT+COOL

アイブレイク HOT+COOL - 名古屋眼鏡アイブレイク HOT+COOL - 名古屋眼鏡アイブレイク HOT+COOL - 名古屋眼鏡アイブレイク HOT+COOL - 名古屋眼鏡アイブレイク HOT+COOL - 名古屋眼鏡アイブレイク HOT+COOL - 名古屋眼鏡アイブレイク HOT+COOL - 名古屋眼鏡アイブレイク HOT+COOL - 名古屋眼鏡

温め&冷やし両用の専用ジェルつきアイマスク。
勉強終わりや就寝前に温めてリラックス、勉強やデスクワークに行き詰まったタイミングで冷やしてスッキリ気分転換、眠気覚まし等、シーンに合わせて使えます。

仕様●セット内容:アイマスク×1 個、ジェル×2 個●アイマスク●▼材質:表生地/ポリエステル 100%、裏生地/ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%、バンド/ポリエステル 95%、スパンデックス 5%●▼サイズ:本体/H9.5CM×W19.5CM、バンド/210mm×2(左右)●▼重さ:約 25g●▼原産国:中国●ジェル●▼内容物:水・増粘剤(CMC)●▼材質:本体袋/ナイロン・ポリエチレン●▼サイズ:約 H80mm×W180mm●▼重さ:約 92g●▼原産国:日本アズワン品番67-2387-03内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665472448785-01
2,100
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする