コネクタダストキャップ 1袋 20個入

コネクタダストキャップ 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●種類:RJ11 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ11●併用可能製品:RJ11 コネクタ●シリーズ:WA-PCCA●コード番号:184-2682 アズワン品番65-7545-03 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66548924 726151002
1,820
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする