DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入

DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 - マル信無線電機

ミニDIN基板実装ソケット
ミニDINプラグと結合

仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5420アズワン品番65-7776-11内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551670MJ-373/8B-
2,1902,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
60877997MJ-373/8B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,1902,098
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り19点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする