曜日別特売

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 - SAMTEC
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1373アズワン品番65-7573-01内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551898HSEC8-113-01-S-DV-A-K-TR
1,730
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする