マグネットミラー 450×1200 スリムフレーム RMM-2シリーズ
「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーから『マグネット』タイプが新登場。
強力なマグネットによりスチールのドアやロッカーにピタリと貼りつきます。
マグネットはシリコンラバーによってさびにくく、接触面に傷がつきにくい構造です。
REFEXミラー
仕様●商品サイズ:幅 45×高さ120cm●厚み:20mm(マグネットを含む23mm)●スリムエッジフレーム:5mm●商品重量:1.7kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム、他、マグネット/ネオジム磁石(シリコンラバー付き)●付属品:取扱説明書、クリーナークロス●製造:日本製
アズワン品番65-8908-86
内容量1個