ボールベアリング65mm120mm7213 BECBJ

ボールベアリング65mm120mm7213 BECBJ - SKF(日本エスケイエフ)

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の穴が 65 mm で、外側のリング軌道が 120 mm となっており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。

仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5462アズワン品番65-7935-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665537097213 BECBJ
59,700
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする