エンジニアスーパーワイドはや巻100m用ハンドルセット

エンジニアスーパーワイドはや巻100m用ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

使用用途:巻尺用交換部品
経済的な交換用ケース+ハンドル
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り ※メーカー比
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付
軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくい

仕様●ケース:ABS樹脂●ベルト:PP●カラー:レッド アズワン品番67-0337-84 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66641270 HSW3-CS100
24,300
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする