USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール 1袋 5個入

USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-20.0℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:186-5004アズワン品番65-7713-28内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666421191734753-1
1,790
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする