曜日別特売

Souriau 丸型コネクタ 8極 フランジマウント

Souriau 丸型コネクタ 8極 フランジマウント - SOURIAU

UL認定コンポーネント
ケーブルシェル
SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。

仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65●定格電流:13.0A●シェルサイズ:12●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:850-9921アズワン品番65-7484-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66643564UTG012-8P
2,190
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする