ロング スタンドミラー

ロング スタンドミラー Jフロント建装

「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーはポリエステルフィルムを使用していて超軽量なので付属の吊り下げ用チェーンで壁に掛けて楽々かんたんに設置ができ、ゴム脚付きで床に立て掛けての使用も可能です。
REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高

仕様●商品サイズ:幅 40×高さ 140cm●厚さ2.0cm●化粧枠:20mm●商品重量:1.6kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、飾り縁/アルミニウム、他●付属品:取扱説明書、ゴム脚、三角金具×2、吊り下げ用チェーン、S字金具×2、クリーナークロス、両面テープ×2●製造:日本製 アズワン品番65-8909-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66644429 RM-9/MO
18,400
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする