丸久 丸久の 救急・衛生 丸久の 手袋・マスク・感染予防 丸久の エプロン・ガウン 医療・検査用 丸久 アイソレーションガウン 丸久 アイソレーションガウン 注文コード 66647134 国際大会で使用された実績のあるアイソレーションガウンです。 仕様●サイズ:L●材質:ポロプロピレン+ポリエチレン45g/m2●身幅:70、肩巾:68、総丈:125 アズワン品番65-9238-23 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66647134 - ¥870 ¥829 ¥829 ¥912 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手袋・マスク・感染予防 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フェイスガード ミーガードプロ 本体 MEGP-TG チタニウムグレー ミタス 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 樹脂製ロッカー 組立式 増設用 MT-TPLA280E アオ MTセキュリティジャパン 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ フェイスシールドキーリング レールダルメディカルジャパン 税込¥14,278~ ¥12,980~ 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 税込¥4,838 ¥4,398 女性用健診パンツ MA9949-9 200マイ ピンク ボンマックス 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ Tシャツタイプエプロン 10003700 シロ 濱田産業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 樹脂製ロッカー 組立式 増設用 MT-TPLA280E グレー MTセキュリティジャパン 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ネッカチーフタイプエプロン 10003601 クリーム 濱田産業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 吸引器用ワイヤースタンド 886108 80MLヨウ レールダルメディカルジャパン 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 交換用アイシールド MY-7491 10マイイリ 松吉医科器械 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ Tシャツタイプエプロン 10003702 コン 濱田産業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 吸引器用AC/DCコード 886211 レールダルメディカルジャパン 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ネッカチーフタイプエプロン 10003600 シロ 濱田産業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ネッカチーフタイプエプロン 10003602 ミズイロ 濱田産業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 税込¥4,178~ ¥3,798~ ピレンワイプ フィット 竹虎 税込¥659 ¥599 OWアイソレーションガウン ブルー カフ付#3 アメジスト大衛 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ フェイスシールド FS10 10マイイリ ザイコア・インターナショナル・インク 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ Tシャツタイプエプロン 10003703 クロ 濱田産業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ フェイスガード ミーガードプロ 本体 MEGP-MB ミッドナイト ミタス 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生手袋・マスク・感染予防エプロン・ガウン 医療・検査用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります 手袋 医療・検査用 マスク 医療・検査用 エプロン・ガウン 医療・検査用 メディカルキャップ 医療・検査用 シューズカバー 医療・検査用 メガネ 医療・検査用 検診衣・患者衣 検査用下着 シェアする マイページ 最近見た商品