同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 プラグ - ジャック

同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 プラグ - ジャック Telegartner

仕様●アダプタタイプ:4.3-10プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3876 アズワン品番65-7780-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66647527 J01443A0007
16,200
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする