アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):46●材質:本体/スチール(クロムメッキ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°)
アズワン品番65-9324-34
内容量1個
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。