曜日別特売

やわらか麻混肌ふとん シングル

やわらか麻混肌ふとん シングル - ハートやわらか麻混肌ふとん シングル - ハートやわらか麻混肌ふとん シングル - ハートやわらか麻混肌ふとん シングル - ハート

薄手で使いやすく、他の寝具とも組み合わせて使える『肌ふとん』
綿よりも高い吸放湿性を持つ麻と軽くてホコリの出にくいポリエステルの混合わたです。
吸放湿性が抜群・・・汗を吸っては放出するので湿っぽくなりません。
軽いので上げ下ろしが楽です。

仕様●シングル約150×210cm●詰め物重量:約0.5kg●側生地:綿100%(オーガニックコットン100%)●詰め物:麻50%(オーガニック麻100%)/ポリエステル50%●カラー:キナリ●ループ付●日本製アズワン品番65-9623-55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66652244-
21,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする