スイッチモジュール コンタクトブロック 110 → 120 V ねじターミナル
固定カラー
Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック
Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:110 → 120V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:あり●コード番号:330-9647
アズワン品番65-7807-85
内容量1個