0.5級・0.6級圧力計(150Φ) GA21シリーズ

0.5級・0.6級圧力計(150Φ)  GA21シリーズ 長野計器

本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±0.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4313-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66661938 GA21-241
25,400
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする