曜日別特売

交換用フィルタエレメント

交換用フィルタエレメント - Festo

Festo のソレノイド Coil と空圧の用途で使用します。ピックアップ時間は 10 ms で、デューティサイクルは 100 % で、24 V ac 電圧で動作し、任意の位置で組み立てます。ケーブル長は 5 m で、ローレット加工ナットで取り付けます。周囲温度: -30 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●コード番号:203-9013アズワン品番65-7996-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66663347MS12-LFP-E
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする