曜日別特売

丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入

丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入 - LUMBERG
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0259アズワン品番65-7741-12内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66665587025528 02
28,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする