曜日別特売
10159558-A30221RLF ICC ヘッダ 40極 2列 AMPHENOL 66665946

ICC ヘッダ 40極 2列10159558-A30221RLF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66665946
品番
10159558-A30221RLF
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
仕様
●シリーズ:ComboStak●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8974
アズワン品番
65-7636-88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする