密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番65-4293-67
内容量1個