コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNF0250020EMMシリーズ
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。
最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:F●CW:2.50●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4024
アズワン品番65-8213-66
内容量1セット(10個)