デジタル微差圧計 GCシリーズ
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_-100~100●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:15~24V DC±10%●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ
アズワン品番65-4315-97
内容量1個