クリーンマスク 3層耳掛け 2,000枚入

クリーンマスク 3層耳掛け 2,000枚入 アズワン クリーンマスク 3層耳掛け 2,000枚入 アズワン

発塵量を抑えたクリーンマスクです。

仕様●材質:表側/裏側/PP/PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft●3層構造高性能フィルター仕様(BFE、PFE、VFE各試験99%)●※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾 アズワン品番65-8642-47 内容量1ケース(40袋×50枚)
注意
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66668990 -
37,800
37,700
41,470 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする