サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの ねじ切り コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RL22RN01シリーズ コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RL22RN01シリーズ 注文コード 66669656 レールロッククランプによる高剛性を実現しました。 ねじ切り加工用。 仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:RN●tpi:4●加工:内径●HA:7.17●HB:3.98●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1657 アズワン品番65-8137-12 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 266RL22RN01A040M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66669656 266RL22RN01A040M ¥52,500 ¥52,480 ¥52,480 ¥57,728 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥16,478 ¥14,980 ロケーター KNIPEX(クニペックス) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ハイス製外径三角ねじ切りチップ 三和製作所 税込¥186,780 ¥169,800 チップ ZOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業) 税込¥8,138~ ¥7,398~ ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 ヘッド SMAL DIJET(ダイジェット工業) 税込¥30,778~ ¥27,980~ チップ FRM DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ JTBR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ハイスチップ 丸駒 SANWA 税込¥54,978~ ¥49,980~ 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX DIJET(ダイジェット工業) 税込¥54,978~ ¥49,980~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 溝入れ・突切りインサート STR-HP タンガロイ 税込¥29,678~ ¥26,980~ チップ XOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥17,568~ ¥15,971~ 転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 サンドビック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップねじ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品