曜日別特売

ボールベアリング65mm140mm7313 BECBJ

ボールベアリング65mm140mm7313 BECBJ - SKF(日本エスケイエフ)

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン

仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5533アズワン品番65-7893-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666732447313 BECBJ
81,200
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする