エコロジー芯なし 6RS
170m長巻のトイレットペーパーです。たっぷり巻いてあるので交換回数が減らせます!。業務用だけでなくご家庭でも安心してご使用いただけます。
仕様●107mm幅170m巻●シングル●芯なし●再生紙●単品サイズ:幅230mm×奥行115mm×高さ322mm●入数:1箱(8パック)●箱サイズ:470×470×340(mm)
アズワン品番65-9646-05
内容量1箱(8パック×6本)
170m長巻のトイレットペーパーです。たっぷり巻いてあるので交換回数が減らせます!。業務用だけでなくご家庭でも安心してご使用いただけます。