真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm 高真空

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:5バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2445 アズワン品番65-8026-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66677514 VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5
12,200
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする