マイクロスイッチ接点付圧力計(150Φ) JM21シリーズ
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。
あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うこ
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●接点:L:下限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4328-01
内容量1個