岡本 岡本の 医療 岡本の ユニフォーム・シューズ 岡本の ユニフォーム 脱げないココピタニットタイプ(浅履き) 脱げないココピタニットタイプ(浅履き) 注文コード 66681678 コの字型ストッパーです。 仕様●色:ブラック●タイプ:脱げないココピタ メンズ●サイズ(cm):27~29●材質/仕上:ポリエステル●原産国:中国●コード番号:352-3537 アズワン品番67-2339-10 内容量1足 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 O770-217 -28-90 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66681678 O770-217 -28-90 オープン ¥199 ¥199 ¥219 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ユニフォーム の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 実習白衣 アズワン 税込¥3,850~ ¥3,500~ スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 税込¥6,578 ¥5,980 ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 税込¥7,588~ ¥6,898~ ナースパンツ 住商モンブラン 税込¥5,168 ¥4,698 パンツ 兼用 住商モンブラン 税込¥4,728 ¥4,298 ドクターブレザーレディス長袖 住商モンブラン 税込¥5,828 ¥5,298 ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 税込¥12,078 ¥10,980 ナースパンツ 住商モンブラン 税込¥4,398 ¥3,998 ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 税込¥4,288~ ¥3,898~ パンツ メンズ 総ゴム 住商モンブラン 税込¥5,168 ¥4,698 ドクターコ-ト レディス長袖 住商モンブラン 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ パンツ レディス 住商モンブラン 税込¥7,258 ¥6,598 ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 税込¥6,048 ¥5,498 ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 税込¥6,928 ¥6,298 パンツ レディス 住商モンブラン 税込¥4,948 ¥4,498 ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 税込¥5,168 ¥4,698 ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 税込¥4,398 ¥3,998 ドクターブレザーメンズ長袖S 住商モンブラン 税込¥6,048 ¥5,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療ユニフォーム・シューズユニフォームナースストッキング・くつ下 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります ドクターコート・診察衣 ドクタージャケット ナースウェア スクラブ ケーシー ドクターパンツ ナースカーディガン 手術着 予防衣 マタニティウェア ナースインナー ナースストッキング・くつ下 シェアする マイページ 最近見た商品