DC DC CONVERTER 0.8-5V

DC DC CONVERTER 0.8-5V Texas Instruments

DC DC CONVERTER 0.8-5V

仕様●タイプ:非絶縁PoLモジュール●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.95V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力1:0.8~5V●電圧 - 出力2:-●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):5A●電力(ワット):-●電圧 - 絶縁:-●用途:ITE(商用):UVLO●動作温度:-40℃~125℃●効率:96%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-PMOD-7、パワーモジュル●サイズ/寸法:0.40インチ長さ x 0.39インチ幅 x 0.18インチ高さ(10.2mm x 9.9mm x 4.6mm)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-PMOD-7●制御機能:イネーブル、アクティブハイ アズワン品番67-0411-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66683297 LMZ10505TZ-ADJ/NOPB
2,080
1,998
2,198 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする