シール NSCシリーズ

シール NSCシリーズ Festo

FESTO の中間プレートの幅 18 mm は、ISO15407-2 に基づいており、任意の位置で組み立てられます。マニホールドブロック及び使用済みアルミダイキャストハウジング素材に取り付けます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8903 アズワン品番65-8001-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66684198 NSC-3/8-02-VDMA
1,680
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする