ACベスト マーベリック AC1174-82シリーズ
撥水性と耐久性を兼ねそなえ、空気漏れも防ぐマイクロリップクロス仕様です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99%、UPF50+)付です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを配備しました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造
仕様エアクラフトのベスト
材質/仕上UVカット剤付帯加工、撥水加工、ポリエステル100%
色マーベリック
サイズM
番号コード:384-8999
アズワン品番67-2225-86
内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。